Beli tangga aluminium murah di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DENKO Tangga Lipat Multifungsi AluminumDeskripsi:Denko Alumunium Ladder Alumunium Multipurpose Ladderwith feature:> Certificate : ENI3Iatribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Space of Rungs (cm): 28
- Thickness (mm): 1.2
- Dalton Stepladder Extension Aluminium (Tangga Lipat Ekstensi)atribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Space Rungs (cm): 23
- Dalton Tangga Rumah Lipat AluminiumDeskripsi:Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.
- LIVEO Tangga Rumah Lipat Aluminium Alloyatribut:
- Material: Aluminium Alloy
- Certified: EN 131
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Pica Ladder Super Cosmos Triple (Tangga Ekstensi)atribut:
- Material: Aluminium
- Total Length (m): 3.95 - 8.71
- Front Surface Effective Width (mm): 340mm (upper ladder) 340mm (middle ladder) 358mm (lower ladder)
- Distance between Rungs (mm): 340mm
- Rung Surface Width (mm): 42mm
- Maximum Loading Capacity (kg): 100
- Alinco Dual Purpose Stepladderatribut:
- Maximum Usable Mass (kg): 100
- Material: Aluminium
- Tread Width (mm): 55
- Mark: A Mark Certified Product
- Number of Steps: 1 (excluding top plate)
- Top plate dimensions (mm): 251x160
- OnePro Ladder Telescopic Single (Tangga Teleskopik)Deskripsi:Tangga ini memiliki ketinggian 440cm dengan 15 anak tangga dan jarak setiap anak tangga 30cm, terdapat karet dikaki tangga sehingga tidak licin saat digunakan, ketinggian saat dilipat 94cm, mudah dibawa dan disimpan, tangga model ini dapat disandarkan didinding maupun bidang lainnya.atribut:
- Material: 100% Alumunium Alloy
- Certified: EN 131
- Load Withstand (kg): 150
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Specification: Safety Rubber, Lock System, Rubber Feer
- DENKO Tangga Teleskopik Single Seri TLDeskripsi:Single Telescopic Ladder dengan spesifikasi Load Capacity 150kg adalah Tangga Teleskopik dari brand DENKO yang bisa digunakan untuk kebutuhan industri dan area lainnya.
- DENKO Tangga Lipat Teleskopik Multifungsi Dobel Seri TLDeskripsi:Tangga Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian. Tangga Dalton ini tersedia dengan ketinggian jangkau 785 mm sampai dengan 3700 meter dengan kapasitas 150 kg.
- LIVEO Tangga Rumah LipatDeskripsi:- Sudah bersertifikat EN131 (Standart Eropa)- Tahan beban sampai 150kg- 4 anak tangga- Jarak antar anak tangga 29cm- Cocok untuk rumah tangga- Terdapat handle untuk pegangan- Dapat di lipat & mudah di bawaatribut:
- Material: Metal Powder Coating
- Certified: EN 131
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Dalton Tangga Lipat MultifungsiDeskripsi:Dalton Tangga Serbaguna adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.atribut:
- Material: Aluminium 6063
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Space of Rungs (cm): 29
- Thickness (mm): 1.2
- Dalton Ladder Telescopic Double (Tangga Teleskopik)atribut:
- Material: Aluminium 6063
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Space of Rungs (cm): 30
- Thickness (mm): 1.2
- TRUSCO Tangga AluminiumDeskripsi:Product design that emphasizes the safety of people using it. Because the pitch from the top board to the step is wide, it is a structure that makes it difficult for a foot to hang on the top board.
- LIVEO Tangga Lipat Ekstensiatribut:
- Material: 100% Alumunium Alloy
- Certified: EN 131
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Specification: Rubber Stand, Arm-Extension, Runglock
- LIVEO Tangga Lipat Multifungsiatribut:
- Material: 100% Alumunium Alloy
- Certified: EN 131
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- LIVEO Tangga Lipat Teleskopik Magicatribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- LIVEO Ladder Telescopic Single (Tangga Teleskopik)atribut:
- Material: 100% Alumunium Alloy
- Certified: EN 131
- Color: Silver
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Specification: Safety Rubber, Lock System, Rubber Feet
- Dalton Tangga Teleskopik Singleatribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- KSS Ladder Extension (Tangga Ekstensi)Deskripsi:Description:- Material main body : Aluminum- Step : Nylon 6 and glass fiber barAdjust to desired height in 300mm units.The central locking mechanism can be used to lock 1 level at a time, for enhanced safety.Can be stopped for use at levels partway up.atribut:
- Front Surface Effective Width (mm): 320 - 355mm
- Distance between Rungs (mm): 320mm
- Rung Surface Width (mm): 30mm
Daftar Harga tangga aluminium murah Terbaru April 2026
| DENKO Tangga Lipat Multifungsi Aluminum | Rp1.099.900 |
| Dalton Stepladder Extension Aluminium (Tangga Lipat Ekstensi) | Rp1.799.900 |
| Dalton Tangga Rumah Lipat Aluminium | Rp549.900 |
| LIVEO Tangga Rumah Lipat Aluminium Alloy | Rp499.900 |
| Pica Ladder Super Cosmos Triple (Tangga Ekstensi) | Rp23.999.900 |
| Alinco Dual Purpose Stepladder | Rp6.399.900 |
| OnePro Ladder Telescopic Single (Tangga Teleskopik) | Rp1.699.900 |
| DENKO Tangga Teleskopik Single Seri TL | Rp739.900 |
| DENKO Tangga Lipat Teleskopik Multifungsi Dobel Seri TL | Rp1.699.900 |
| LIVEO Tangga Rumah Lipat | Rp719.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/drP102812495-2.jpg)


/P102034224-1.jpg)

/pbP103245911-1.jpg)




/dxP102812501-2.jpg)




/P101003261-1.jpg)

/P102027349-1.jpg)